Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK Adapter DisplayPort 1.2 ST > HDMI Buchse 4K Aktiv weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 65580 Kabeladapter Displayport 1.2 HDMI Weiß
DeLOCK 65580 Kabeladapter Displayport 1.2 HDMI Weiß
Artikel-Nr.:
     808-62697
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     65580
EAN/GTIN:
     4043619655809
Suchbegriffe:
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter

Mit diesem Adapter kann mann einen HDMI Monitor über eine freie Displayport Schnittstelle anschließen. Er unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K) und ist abwärtskompatibel zu Full-HD 1080p.

Merkmale

  • Maße inkl. Anschluss (LxBxH): ca. 62 x 22 x 15 mm
  • Anschlüsse: Displayport 20 Pin Stecker > HDMI-A 19 Pin Buchse
  • Displayport 1.2 und High Speed HDMI Spezifikation
  • Auflösung bis 3840 x 2160 @ 30 Hz (abhängig von Ihrem Monitor und Ihrem System)
  • Aktiver Konverter, für Grafikkarten mit DP und DP++ Ausgang
  • Kontakte mit Goldauflage
  • Audio Eingangs-Formate: 8-Kanal LPCM, komprimiertes Audio (AC-3, DTS) und HBR Audio Formate bis zu 24 Bit Auflösung mit einer Abtastrate bis zu 192 kHz
  • Unterstützt 3D Displays (1080p @ 120 Hz), HDCP 1.3 und Eyefinity
  • Chipsatz: Parade PS171
  • Systemvoraussetzungen: eine freie Displayport Buchse

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 11,65*
€ 16,15*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 12,10*
€ 16,59*
€ 6,70*
ab € 12,20*
€ 16,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 12,91*
€ 17,61*
7 Tage
5
€ 9,90*
ab € 13,80*
€ 18,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Delock
62604
ab € 10,64*
Zubehör
Delock
65581
ab € 12,27*
Zubehör
Delock
86356
ab € 4,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.