Schluss mit Funklöchern!
Sie wünschen sich vollen WLAN-Empfang im ganzen Haus? Der AC1750-Dualband-WLAN-Repeater RE450 macht Schluss mit Funklöchern und verlängert das WLAN-Signal einwandfrei in bisher unerreichte oder schwer zu verkabelnde Bereiche. So sorgt er für einen stabilen Empfang für Computer, Laptops, Smartphones und Mediaplayer im ganzen Haus.
802.11ac – Die nächste WLAN-Generation
Der RE450 funkt nach dem neuen WLAN-Standard 802.11ac, der 3x schneller ist als 802.11n. Dank Dualbandübertragung mit Datenraten von bis zu 1750 Mbit/s ist er das ideale Gerät für flüssiges 4K-HD-Videostreaming, Online-Gaming und Downloads großer Dateien.
Funktion als WLAN-Adapter
Über den Gigabit-LAN-Port des RE450 können kabelgebundene Netzwerkgeräte ohne eigene WLAN-Funktion wie Blue-ray Player, Spielekonsolen und Smart TVs in das vorhandene WLAN eingebunden werden.
Einfache Inbetriebnahme und flexible Platzierung
Die Inbetriebnahme das RE450 ist kinderleicht: Um den Repeater mit dem Router zu verbinden, drücken Sie zunächst die WPS-Taste am Router gefolgt von der WPS-Taste (RE) am Repeater. Das war's! Anschließend können Sie den Repeater innerhalb der WLAN-Reichweite in jede beliebige Steckdose einstecken, ohne weitere Einstellungen vornehmen zu müssen.
Praktische Signalstärkeanzeige
Die intelligenten Signalleuchten zeigen die aktuell durch den RE450 empfangene Signalstärke an. So können Sie ganz einfach den besten Betriebsort finden.
Maximale Performance im High-Speed-Modus
Der Clou des RE450 ist sein High-Speed-Modus. Für das Repeating werden 2,4GHz und 5GHz kombiniert, sodass der RE450 über das eine Frequenzband Daten vom Router empfängt und diese über das andere Frequenzband an die Endgeräte weitergibt. So sorgt er für maximale Performance im Heimnetzwerk.