Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 808-62948 Herst.-Nr.: C39280-Z4-C705 EAN/GTIN: 4250366832326 |
|
|
|  |  |
 | Original Netzteil für Ladeschalen Siemens Gigaset / T-Com. Dieses Netzgerät ist kompatibel zu den Ladeschalen der hier aufgeführten Mobilteile. - C300H, C430HX, C610H, C620H, CL540H, CL660HX
- E300H, E310H, E49H, E500H, E550, E560HX, E630HX
- S810H, S820H, S850H
- R630H, R650H, S650H
Technische Daten - Input: 230 VAC 50Hz 50 mA
- Output: 4.0 VDC 150mA
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | | 1 |  | € 4,90* | ab € 9,85* | € 13,96* |  |  |  | Lager 808 | |  | | 1 |  | € 4,99* | ab € 10,91* | € 14,93* |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,70* | ab € 12,30* | € 16,74* |  |  |  | | |  | | 4 |  | € 6,95* | ab € 12,48* | € 16,87* |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,78* | ab € 13,12* | € 17,60* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 808 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 808 |  | Versand: Lager 808 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|