Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 808-63936 Herst.-Nr.: S30852-H2804-B101 EAN/GTIN: 4250366850412 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schöner kommunizieren - Großes TFT Farbdisplay (2.4") mit moderner Benutzeroberfläche.
- PC-Anschluss über Micro-USB.
- Adressbuch für bis zu 400 Kontakte (vCard) mit je - 3 Telefonnummern.
- Modernes, schlankes Design.
Audio Qualität - Brillante Audio-Qualität.
- Freisprechen in ausgezeichneter Sound Qualität.
- Brillanter Klang durch separaten großvolumigen Lautsprecher.
- Klingeltonlautstärke in 5 Stufen einstellbar.
- Einstellbare Lautstärke (5 Stufen für Hörerlautstärke und Freisprechmodus).
- Kopfhöreranschluss (mono) mit 2,5 mm Klinkenbuchse (Kopfhörer nicht im Lieferumfang enthalten).
Adressbuch und Wahlfunktionen - Adressbuch für bis zu 400 Kontakte (vCards): Vorname, Nachname, 3
Telefonnummern, E-Mail, Jahrestag, VIP Melodie, Foto für Picture CLIP. - vCard Transfer zwischen verschiedenen Mobilteilen und zwischen Mobilteil und Handy / PC via Micro-USB.
- Wahlvorbereitung (Eingabe der Telefonnummer vor dem eigentlichen Wählvorgang) mit Korrekturmöglichkeit.
- Wahlwiederholung der letzten 20 Nummern.
- Automatische Wahlwiederholung.
- Programmierbare Kurzwahl-Tasten (Tasten 2 - 9).
- Wahlverfahren: Tonwahl (MFV), Impulswahl (IWF).
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar).
Mit individueller Klingelmelodie: 22 Melodien im Mobilteil, 5 Lautstärkestufen / AUS / Crescendo einstellbar. - Bilder und Klingelmelodien für Mobilteil downloadbar (e.g., *.bmp, *.mp3, etc.).
- Individuelle Klingeltöne für interne, externe und VIP Anrufe.
- Tag- / Nach-Modus: zeitgesteuerte Klingelabschaltung, ausgenommen VIP-Kontakte
- „Ruhe vor anonymen Anrufen‘‘: Anrufe ohne CLIP-Nummer werden nur optisch angezeigt oder Anrufsperre.
- Sperrliste für 15 Rufnummern: wahlweise einstellbar: „"nicht.
- klingeln‘‘, nur optische Anrufanzeige oder Anrufsperre.
Anzeige verpasster Anrufe / Anrufliste - Blinkende Nachrichten-Taste signalisiert neue Nachrichten und bietet komfortablen Zugang zur Nachrichtenliste (LED-Blinken ein- / ausschaltbar).
- Anruflisten mit Rufnummer (CLIP / CNIP) und Datum/Zeit für alle Anrufe (60 Einträge) und für abgehende, angenommene oder verpasste Anrufe (je 20 Einträge).
- Direktwahl aus der Anrufliste möglich.
Tastatur - Hochwertige, rahmenlose, beleuchtete Tastatur.
- Abheben- und Freisprech-Taste blinkt bei Anrufen, leuchtet bei Freisprechen (grün).
- Hörer-auflegen-Taste / ein/aus (rot beleuchtet).
- 5-Wege-Navigations-Taste mit Center-Klick (incl. Mute Funktion).
- Tastenschutz ein / aus über #-Taste.
- Klingelton ein / aus über *-Taste.
- Rückfrage-Taste (Flash-Zeiten einstellbar).
- Mute Funktion.
Menü - Komfortable Menüführung in verschiedenen Sprachen (D, GB, F, I, E, P, TR, etc.).
- Einfache Bedienung per farbiger Symbole, Menütexte und Displaytasten.
- Textanzeigen in verschiedene Farben zur Auswahl.
Display - Beleuchtetes grafisches TFT Farbdisplay 50 x 38 mm (H x B), 63 mm (2.4") Diagonale
- 65,000 Farben, 8 Zeilen, 240 x 320 Pixel.
- Display Beleuchtung / Farbschema einstellbar: schwarzer Hintergrund, weißer Hintergrund.
- Display-Anzeige / Bildschirmschoner: Analog- oder Digital-Uhr, Persönliche Bilder, Dia-Show mit persönlichen Bildern.
- Personalisierung mit weiteren downloadbaren Bildschirmschonern.
- Im Ruhezustand: Anzeige von Datum und Uhrzeit, Feldstärke- und Akkuladeanzeige, Anzeige neuer Nachrichten, Display-Tasten zur schnellen Auswahl von Funktionen im Ruhezustand.
- Während des Gesprächs: Anzeige der Gesprächsdauer.
Anrufanzeige und signalisierung - Mit Rufnummer oder Name (CLIP / CNIP).
- Mit Bild des Anrufers (Picture CLIP).
- Blinkende Hörer-Taste und Anrufanimation.
CTI-Interface: Wählen / Anrufanzeige am PC mit MS Outlook. - Cloud-Synchronisation mit Google.
Weitere Funktionen - Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet).
- Kalender mit Monatsübersicht und mit Terminplaner für 30 Termine mit Text und separater Klingelmelodie, Geburtstags-Erinnerung je Adressbuch-Eintrag.
- Wecker mit einstellbarer Melodie und Schlummer-Funktion (Snooze)
- Baby-Phone (Baby-Alarm) mit Gegensprech-Funktion: an extern, z. B. Handy, oder intern, an zusätzliches Mobilteil.
- Direktruf-Funktion (Baby-Ruf): Wahl einer Telefonnummer durch Drücken einer beliebigen Taste.
- Mobilteil-Name editierbar.
- Unterstützung von Netzleistungsmerkmalen, z. B. Anrufweiterschaltung, Anklopfen, etc.
- Warnton bei Reichweiten-Überschreitung.
- Hinweiston (für Tastenbestätigung und niedriger Batteriestand).
- Unterstützt Anrufsignalisierung in lauter Umgebung.
- Datum und Zeit bei Stromausfall gesichert.
Leistungsmerkmale beim Betrieb mehrerer Mobilteile - Gebührenfrei intern telefonieren.
- 2 gleichzeitige Gespräche möglich (1 externes und 1 internes zwischen 2 Mobilteilen).
- Telefonbuchtransfer zwischen Mobilteilen.
- Intern-Anruf an alle oder ausgewählte Mobilteile.
- Weiterleiten eines Gespräches zu einem anderen Mobilteil, mit Rückfrage-/ Wiederanruf-Funktion.
- 3-er Konferenz (1 Extern- / 2 Internteilnehmer).
- Zuschalten zu einem Extern-Gespräch (einstellbar).
- Gleichzeitiges Klingeln aller Mobilteile bei externen Anrufen.
ECO DECT Automatische Reduzierung der Funkleistung je nach Entfernung des Mobilteils zur Basisstation. Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, auch bei Betrieb mehrerer Mobilteile, wenn Basis und alle angemeldeten Mobilteile ECO DECT unterstützen. Geringer Energieverbrauch durch energiesparende Steckernetzteil. |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (16) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 52,39* | € 68,56* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 808 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 52,50* | € 68,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,78* | ab € 52,75* | € 69,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,70* | ab € 52,95* | € 69,31* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 55,22* | € 72,32* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 808 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 808 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 808 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|