Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-63995 Herst.-Nr.: GEP-1621 EAN/GTIN: 4015867185674 |
| |
|
| | |
| - 16 PoE-Plus Gigabit Ethernet Ports
- Kabelübertragung und Empfang für 10/100/1000 MBit/s
- IEEE-802.3af / at PoE kompatibel zur einfachen Verwendung und Installation
- Automatische Erkennung und Schutz von Nicht-Standard-PoE-Geräten
- 9K-Jumbo-Frames für bessere Datenübertragungsraten
- Unterstützt automatisches Lernen und Gültigkeitszuordnung für 8K MAC-Adressen
- IEEE-802.3x-Überwachung schützt vor verloren gegangenen Paketen und sorgt für zuverlässige Datenübertragung
- Minimiert den Stromverbrauch durch moderne Energieeffizienz (IEEE-802.3az)
- 19 Zoll Metallgehäuse
- Gesamt-PoE-Leistung: 240 W, bis zu 30 W pro Port
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 340,70* | € 346,39* | | | | Lager 808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 350,42* | € 355,88* | | | | | | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 357,67* | € 363,58* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 1,00* | ab € 372,71* | € 378,45* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 393,22* | € 405,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|