Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

BASIC-S Patchkabel U/FTP Rohkabel Cat.7 slim grün 5,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BASIC-S, Cat7, 5m Netzwerkkabel Grün U/FTP (STP)
shiverpeaks BASIC-S, Cat7, 5m Netzwerkkabel Grün U/FTP (STP)
Artikel-Nr.:
     808-64368
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS75515-SLG
EAN/GTIN:
     4017538060587
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7

shiverpeaks®-BASIC-S--RJ45 Patchkabel-Flachkabel, Flat U/FTP m. CAT 7 Rohkabel, slim, grün 5,0m

  • Anschlüsse: Cat. 6A (tiefgestellt), (500Mhz) RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
  • konfektioniertes Rohkabel Cat 7, 600 MHz
  • Stecker RJ45, Goldauflage 50 mµ
  • Kabel: 7x0,10mm CU , OD = 1,8 mm x 6,6 mm
  • Material Kabel: PVC
  • Kabelschirmung: U/FTP
  • Belegung: nach TIA/EIA 568 B, 1:1
  • Robustheit: angespritzter RJ45 Stecker
  • Kategorie: Cat.7
  • Länge: 5,0 m
  • Farbe: grün

Weitere Suchbegriffe: Patch-Kabel, Patchkabel, patchkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 3,98*
3 Tage
145
€ 4,50*
ab € 2,61*
€ 4,01*
€ 5,50*
ab € 3,20*
€ 5,78*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 3,96*
€ 6,01*
€ 3,50*
ab € 15,07*
€ 21,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS75711-A0,5Y
ab € 1,09*
Zubehör
Shiverpeaks
BS75511-W
ab € 1,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.