Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Antennas GPSD-7-27 LTE Fahrzeugantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panorama Antennas GPSD-7-27 Autoantenne Festmontage Schwarz
Panorama Antennas GPSD-7-27 Autoantenne Festmontage Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-65655
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     GPSD-7-27
EAN/GTIN:
     5019738214554
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne

Frequenz:

              Element 1: 1562-1612MHz
              Element 2 & 3: 698-960MHz, 1710-2170MHz, 2500-3800MHz
              Element 4: Abhängig vom verbauten Strahler

Gewinn:

              Element 1: 26dB
              Element 2 & 3: 2dBi
              Element 4: Abhängig vom verbauten Strahler

Polarisation:

              Element 1: rechts zirkular
              Element 2 & 3: vertikal

Strahlungsmuster: Omni-Direktional
Widerstand: 50 OHM
max. Eingangsleistung: 25W/ Hauptstrahler 60W

Befestigung: 1-Loch Montage 18mm

Maße: Höhe ohne Strahler 50mm/ Länge 17mm/ Breite 60mm
Material: ASA schwarz

Kabeltyp: SR1-174-FRZH-B
Kabellänge 6x 300mm

Stecker:

            Element 1: FME Buchse (f)
            Element 2 & 3: SMA Stecker (m)
            Element 4: FME Stecker (m)

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,12*
€ 190,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,40*
€ 188,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,32*
€ 175,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,60*
€ 167,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,09*
€ 151,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.