Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 808-66897 Herst.-Nr.: 20002766 EAN/GTIN: 4023125027666 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Mit Höchsttempo kabellos ins Internet Der FRITZ!WLAN Stick AC 430 MU-MIMO ist die perfekte Ergänzung zu aktuellen FRITZ!Box-Modellen mit MU-MIMO-Unterstützung, wie FRITZ!Box 7590, 7580 und 6590 Cable. Die MU-MIMO-Technologie gestattet die parallele Kommunikation im WLAN. Ein entsprechend ausgestatteter Router kann mit bis zu vier WLAN-Geräten – z. B. mit dem FRITZ!WLAN Stick 430 MU-MIMO ausgestatteten Notebooks – zeitgleich Daten austauschen. Der WLAN Stick beherrscht auch alle älteren WLAN-Standards und eignet sich für den Aufbau einer WLAN-Verbindung mit allen gängigen Routern. Mit einer Übertragungsgeschwindigkeit von bis zu 433 MBit/s erreicht der WLAN-Stick deutlich höhere Datenraten als WLAN-Adapter älterer Generationen. Die Dualbandunterstützung (2,4 GHz und 5 GHz) ermöglicht zudem maximale Flexibilität. Automatisch sicher mit Stick & Surf Mit Hilfe des Stick & Surf-Verfahrens erhalten Notebooks automatisch eine sichere Verbindung zur FRITZ!Box. Dabei wird der FRITZ!WLAN USB Stick kurz in den USB-Anschluss der FRITZ!Box gesteckt, alle Sicherheitseinstellungen werden binnen Sekunden automatisch auf den Stick übertragen. Am Notebook eingesteckt, ist eine sichere WLAN-Verbindung automatisch aufgebaut. Alternativ kann die Verbindung mit Routern anderer Hersteller auch über WPS (Wi-Fi Protected Setup) hergestellt werden. Einfachste Inbetriebnahme Der FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 zeichnet sich durch eine kompakte Bauform, konfigurierbare Sendeleistung und eine besonders einfache Inbetriebnahme aus. Nach dem Anstecken ans Notebook installiert sich der WLAN Stick ganz von selbst. Unterstützt werden alle aktuellen Windows-Versionen. Die hohe Reichweite und besonders robuste Funkverbindungen machen den kleinen FRITZ!WLAN Stick AC 430 MU-MIMO zum WLAN-Kraftpaket im Heimnetz. Merkmale - WLAN AC-Adapter für Notebook/PC mit WLAN-Geschwindigkeit bis zu 433 MBit/s (2,4 GHz oder 5 GHz)
- Automatische Übernahme der FRITZ!Box-WLAN-Verschlüsselung durch kurzes Anstecken an die FRITZ!Box (Stick & Surf)
- Parallele Übertragung im WLAN durch MU-MIMO-Verfahren (MU-MIMO) bei entsprechend ausgestatteten Routern
- Selbstinstallierend unter allen gängigen Windows-Versionen (Plug & Play)
- Per WPS auch einfache und sichere Verbindung zu Routern anderer Hersteller
Lieferumfang - FRITZ!WLAN USB Stick AC 430 MU-MIMO
- Kurzanleitung
- USB-Dockingball inkl. Kabel
- Treibersoftware für Windows 7, 8, 10 (32/64 Bit)
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: AVM Repeater, AVM WLAN Stick, AVM WLAN-Repeater, FRITZ!WLAN Repeater, AVM USB Stick, FRITZ!WLAN Stick, AVM Router, Fritz Router, Router, WLAN Router, Wireless Lan Router, USB WLAN Adapter, WLAN Stick, avm fritz!box cable, wlan router, avm wlan router |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (33) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 22,87* | € 28,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,00* | ab € 23,21* | € 28,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,50* | ab € 23,27* | € 28,83* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,00* | ab € 23,16* | € 28,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 808 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,99* | ab € 23,84* | € 29,70* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 808 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 808 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 808 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|