Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VARTA Outdoor Sports H10 Pro 3AAA mit Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta 16650 101 421 Taschenlampe Aqua-Farbe Stirnband-Taschenlampe LED
Varta 16650 101 421 Taschenlampe Aqua-Farbe Stirnband-Taschenlampe LED
Varta 16650 101 421 Taschenlampe Aqua-Farbe Stirnband-Taschenlampe LED
Artikel-Nr.:
     808-73069
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     16650101421
EAN/GTIN:
     4008496021475
Suchbegriffe:
Kopflampe
Kopfleuchte
Stirnlampe
Stirnleuchte

Merkmale

  • Stylisches Sportzubehör für Outdoor-Abenteuer
  • Gewicht: inkl. Batterien 91 g
  • Leuchtweite: bis zu 45 m
  • Gesamt-Lichtstärke: bis zu 100 Lumen
  • Leuchtdauer: bis zu 35 Std.
  • Stoßfest bis 2 m
  • Beweglicher Leuchtenkopf für eine optimale Ausleuchtung
  • 2 Lichtmodi: High und Low
  • Hoher Tragekomfort durch das verstellbare, abnehmbare und waschbare Kopfband
  • Spritzwassergeschützt (IPX4)
  • Lichtquelle: 1 x 3mm LED
  • Batteriebetrieben (inkl. 3 Longlife Power AAA)

Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
1
€ 4,99*
ab € 6,23*
€ 8,79*
1
€ 6,78*
ab € 6,25*
€ 8,82*
12 Tage
199
4
€ 4,95*
ab € 6,71*
€ 9,41*
1
€ 5,46*
ab € 7,47*
€ 10,51*
4
€ 5,95*
ab € 7,64*
€ 10,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
V4903
ab € 0,284*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.