Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUAWEI Band 4e sakura coral


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Huawei Band 4e PMOLED Activity Tracker Armband 1,27 cm (0.5 Zoll) Pink
Huawei Band 4e PMOLED Activity Tracker Armband 1,27 cm (0.5 Zoll) Pink
Huawei Band 4e PMOLED Activity Tracker Armband 1,27 cm (0.5 Zoll) Pink
Huawei Band 4e PMOLED Activity Tracker Armband 1,27 cm (0.5 Zoll) Pink
Huawei Band 4e PMOLED Activity Tracker Armband 1,27 cm (0.5 Zoll) Pink
Huawei Band 4e PMOLED Activity Tracker Armband 1,27 cm (0.5 Zoll) Pink
Huawei Band 4e PMOLED Activity Tracker Armband 1,27 cm (0.5 Zoll) Pink
Huawei Band 4e PMOLED Activity Tracker Armband 1,27 cm (0.5 Zoll) Pink
Huawei Band 4e PMOLED Activity Tracker Armband 1,27 cm (0.5 Zoll) Pink
Huawei Band 4e PMOLED Activity Tracker Armband 1,27 cm (0.5 Zoll) Pink
Artikel-Nr.:
     808-75185
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     55031594
EAN/GTIN:
     6901443325054
Suchbegriffe:
Aktivitätsmesser
Aktivitätstracker
Fitnessarmband
Fitnesstracker

Merkmale

  • Abmessungen Display: 40,50 x 14,80 x 11,20 mm
  • Abmessungen Armband: 210 x 15 mm
  • Gewicht Display + Band: ca. 13 g
  • Gewicht Display: ca. 6 g
  • Basketball Performance tracker
  • Professionelle Laufanleitung
  • Display: PMOLED Schwarz-Weiß-Bildschirm
  • Abmessungen: 0,50 Zoll (11,244 x 6,124 mm in der AA-Zone)
  • Auflösung: 48 x 88 Pixel
  • 6-Achsen-Bewegungssensor
  • Akku Kapazität: 77mAh
  • Typ: unentnehmbare Lithium-Batterie
  • 2 Wochen Akkulaufzeit
  • Standby-Zeit: 21 Tage
  • Ladezeit: weniger als 120 min (bei einer Temperatur von ca. 25°C)
  • Bluetooth 4.2
  • Maximale Entfernung der Bluetooth-Verbindung: 10 m (im freien Feld)
  • Wasserdichtigkeit: 5ATM
  • Mikroprozessor: 32-Bit ARM Cortex-M4, 1 MB Flash, AES 128-Bit-Verschlüsselung ARM Cortex-M4
  • Material Display: Vordere Abdeckung PC + ABS / PC + PC + PC, Hintere Abdeckung ABS / PC
  • Material Armband: PET (Recyceltes Garn)
  • Material Schuhschnalle: PC + PA + GF

Lieferumfang

  • Band
  • Ladestation
  • Schuhschnalle
  • Kurzanleitung, Sicherheitsinformationen und Garantiekarte

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
€ 4,99*
ab € 10,19*
€ 14,63*
5 Tage
307
€ 1,00*
ab € 17,99*
€ 25,23*
€ 3,50*
ab € 28,53*
€ 36,82*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.