Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-76536 Herst.-Nr.: MR2C2ZM/A EAN/GTIN: 0190198616456 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Kabel kannst du deine Beats Solo Pro Kopfhörer mit einem 3,5 mm Audioanschluss verbinden. Oder damit dein iOS oder iPadOS Gerät mit einem 3,5 mm Audioanschluss verbinden.
Lightning Anschluss an Beats Solo Pro Verbinde deine Beats Solo Pro Kopfhörer mit dem 3,5 mm Audioanschluss in einem Flugzeug, an einem iPhone, iPad, Mac oder einem anderen Gerät.
Lightning Anschluss an iPhone oder iPad Verbinde den Lightning Anschluss an deinem iOS oder iPadOS Gerät mit dem 3,5 mm Audioanschluss von deinem Auto, Ghettoblaster, Lautsprecher, Beats Solo3, Beats Studio3 oder einem anderen Gerät. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 29,42* | € 30,83* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 29,60* | € 31,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 29,75* | € 31,20* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 31,81* | € 33,36* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 31,83* | € 33,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|