Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset DECT Site Planning Kit (SPK) PRO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
Artikel-Nr.:
     808-80046
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2737-R101
EAN/GTIN:
     4250366870922
Suchbegriffe:
DECT Basisstation
dect basisstation

Das Gigaset Site Planning Kit (SPK) hilft Ihnen bei der Planung und Installation Ihres DECT-Multizellensystems von Gigaset. Es enthält eine Messbasisstation, zwei Messmobilteile und weiteres hilfreiches Zubehör zur genauen Bestimmung der DECT-Umgebungsbedingungen für das geplante Netz und wird in einem Koffer geliefert.

Content:

  • 1 x Gigaset N870 SPK PRO base station
  • 1 x N870 Tripod mount
  • 1 x Powerbank 10.000mAh
  • 1 x Powerbank Tripod mount
  • 1 x 30W USB PD charger
  • 1 x USB-C to USB-C cable
  • 2 x USB-C to 12V power cable: 1 x 3m, 1x 0.5m
  • 2 x Headsets
  • 2 x R700H SPK calibrated handsets
  • 4 x additional rechargeable batteries AAA
  • 2 x R700H chargers (with USB cable)
  • 2 x USB-A power adapters
  • 1 x Security leaflet

Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
€ 2,90*
ab € 930,85*
€ 950,38*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 930,62*
€ 950,39*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 953,78*
€ 975,37*
€ 3,50*
ab € 976,05*
€ 995,63*
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.003,65*
€ 1.024,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 975,37*
€ 1.160,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 974,42*
€ 1.159,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 968,64*
€ 1.152,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,51*
€ 1.145,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 953,78*
€ 1.135,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.