Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlusskabel 230V für Kaltg. CEE7/7-C13 VDE blau 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-Conn 09-05041 Stromkabel Blau 3 m CEE7/7 C13-Koppler
S-Conn 09-05041 Stromkabel Blau 3 m CEE7/7 C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     808-80451
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     09-05041
EAN/GTIN:
     4017538112729
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
kaltgeräte-zuleitung 3m

Merkmale

  • Aufbau Kabel: 3 x 0,75 mm²
  • Anschlüsse: Schutzkontaktstecker 90° - Kaltgerätebuchse
  • Adern Material: Kupfer
  • Stecker Material: FeNi
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Haube: vergossen, CEE7/7-C13, VDE, 230 Volt

Weitere Suchbegriffe: kaltgeräte zuleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
262
€ 4,50*
ab € 4,47*
€ 6,77*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 5,55*
€ 8,22*
€ 3,50*
ab € 22,70*
€ 31,25*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.