Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlusskabel 230V für Kaltg. CEE7/7-C13 VDE gelb 1,8m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-Conn 09-05182 Stromkabel Gelb 1,8 m CEE7/7 C13-Koppler
S-Conn 09-05182 Stromkabel Gelb 1,8 m CEE7/7 C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     808-80453
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     09-05182
EAN/GTIN:
     4017538112637
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
kaltgeräte zuleitung

Merkmale

  • Aufbau Kabel: 3 x 0,75 mm²
  • Anschlüsse: Schutzkontaktstecker 90° - Kaltgerätebuchse
  • Adern Material: Kupfer
  • Stecker Material: FeNi
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Haube: vergossen, CEE7/7-C13, VDE, 230 Volt

Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
1
€ 4,99*
ab € 4,13*
€ 6,25*
7 Tage
6
3
€ 6,99*
ab € 10,61*
€ 15,26*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.