Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlusskabel 230V für Kaltg. CEE7/7-C13 VDE gelb 5,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-Conn 09-05052 Stromkabel Gelb 5 m CEE7/7 C13-Koppler
S-Conn 09-05052 Stromkabel Gelb 5 m CEE7/7 C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     808-80455
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     09-05052
EAN/GTIN:
     4017538112910
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
kaltgerätekabel 5m

Merkmale

  • Aufbau Kabel: 3 x 0,75 mm²
  • Anschlüsse: Schutzkontaktstecker 90° - Kaltgerätebuchse
  • Adern Material: Kupfer
  • Stecker Material: FeNi
  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Haube: vergossen, CEE7/7-C13, VDE, 230 Volt

Weitere Suchbegriffe: kaltgeräte zuleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
191
€ 4,50*
ab € 6,71*
€ 9,60*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 8,55*
€ 12,18*
€ 3,50*
ab € 29,41*
€ 40,20*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.