Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-80459 Herst.-Nr.: 09-05184 EAN/GTIN: 4017538112675 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Aufbau Kabel: 3 x 0,75 mm²
- Anschlüsse: Schutzkontaktstecker 90° - Kaltgerätebuchse
- Adern Material: Kupfer
- Stecker Material: FeNi
- Kontaktoberfläche: vernickelt
- Haube: vergossen, CEE7/7-C13, VDE, 230 Volt
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 3,11* | € 3,36* | | | | | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,98* | € 4,30* | | | | Lager 808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 3,99* | € 4,31* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 1,00* | ab € 10,43* | € 11,08* | | | | | 7 Tage | | | 3 | | € 6,99* | ab € 10,46* | € 11,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|