Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks RJ45 PK-Verlängerung CAT.7 S/FTP PIMF grau 1,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BS08-62020 Netzwerkkabel Grau 1 m Cat7 S/FTP (S-STP)
shiverpeaks BS08-62020 Netzwerkkabel Grau 1 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     808-80496
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS08-62020
EAN/GTIN:
     4017538074614
Suchbegriffe:
Patchkabel Verlängerung
patchkabel verlängerung
Merkmale
  • konfektioniertes Rohkabel der Kategorie 7 (Cat 7), 600 MHz, S/FTP, PIMF, Halogenfrei
  • Anschlüsse: Cat. 6A (tiefgestellt), (500Mhz) RJ45 Stecker - RJ45 Buchse
  • Belegung: TIA/EIA 568B
  • Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025 mm/ 80 x 0,12 mm
  • Kabelaufbau: AWG 26/7
  • Adern Material: Kupfer
  • Stecker Material: vergoldet 3µ
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
452
€ 4,50*
ab € 3,15*
€ 3,41*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 4,59*
€ 4,94*
€ 3,50*
ab € 21,31*
€ 22,57*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.