Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks Patchkabel S/FTP Cat.6A grün 1,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BS75711-A1.5G Netzwerkkabel Grün 1,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
shiverpeaks BS75711-A1.5G Netzwerkkabel Grün 1,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     808-80514
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS75711-A1.5G
EAN/GTIN:
     4017538068965
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
Merkmale
  • Patchkabel cat 6A S/FTP PIMF 500 MHz Halogenfrei
  • Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
  • Patchkabel, cat 6A, 500 MHz, S/FTP, PIMF, Halogenfrei
  • Belegung: TIA/EIA 568B
  • Aufbau Schirmung: Alu Folie 0,025mm mit Schirmung 80 x 0,12mm - PIMF
  • Kabelaufbau: AWG 26/7
  • Adern Material: Kupfer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
445
€ 4,50*
ab € 1,81*
€ 2,30*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 2,28*
€ 2,87*
5 Tage
22
€ 1,00*
ab € 9,65*
€ 11,52*
€ 3,50*
ab € 20,78*
€ 24,32*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.