Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks Patchkabel CAT 6a easy pull schwarz 0,25m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BS08-27005 Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
shiverpeaks BS08-27005 Netzwerkkabel Schwarz 0,25 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     808-80779
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS08-27005
EAN/GTIN:
     4017538084255
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat6
Kat6

Easy pull Patchkabel entriegeln sich wenn man an ihrer Tülle zieht.

Merkmale

  • Kabeltyp: Rundkabel
  • Adern Material: Kupfer
  • Kontaktoberfläche: vergoldet 50u
  • Schirmung 1: ALU Folie kaschiert PIMF (100% dicht)
  • Schirmung 2: ALU Geflecht
  • Schirmungsklasse: S/FTP (PIMF)
  • Anschlüsse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker (8P8C)
  • Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz
  • Anzahl der Schirmungen: 2-fach
  • Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
  • Belegung nach: EIA/TIA 568B
  • Adern Material: Kupfer
  • Stecker: vergossen
  • Kabelaufbau: AWG 26
  • Stecker Gehäuse: PC
  • Rastnasenschutz
  • Kabelmantel: LSZH
  • Durchmesser Kabel (ca.): 6mm
  • Kompatibel zu 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,32*
€ 5,08*
3 Tage
127
€ 4,50*
ab € 3,61*
€ 5,51*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 4,33*
€ 6,55*
€ 3,50*
ab € 21,85*
€ 30,07*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Shiverpeaks
BS08-01026
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.