Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel S/FTP Cat.6a schwarz 40,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S-Conn 08-26495 Netzwerkkabel Schwarz 40 m Cat6a S/FTP (S-STP)
S-Conn 08-26495 Netzwerkkabel Schwarz 40 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     808-80802
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     08-26495
EAN/GTIN:
     4017538104175
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Merkmale

  • Adern Material: Kupfer
  • Stecker Material: CuZnNi
  • Aufbau Kabel: AWG 27/1
  • Aufbau Schirmung: Alu Folie und Geflecht
  • Kabelmantel: PVC+PE
  • Kontaktoberfläche: Pins vergoldete 3µ
  • Längenangabe auf der Steckertülle
  • Rastnasenschutz
  • Knickschutz
  • Anschlüsse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker (8P8C)
  • Belegung: EIA/TIA 568B
  • Haube: vergossen
  • Max. Bandbreite: 500 MHz
  • Schirmungsklasse: S/FTP
  • PVC/PE-Eigenschaften: IP66, wasserbeständig, Öl-resistent, UV-geschütz

Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
261
€ 4,50*
ab € 23,56*
€ 31,85*
1 Tag
16
€ 5,90*
ab € 29,24*
€ 39,21*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 29,76*
€ 39,99*
3 Tage
5
€ 6,45*
ab € 35,78*
€ 47,46*
4 Tage
2
€ 1,00*
ab € 36,11*
€ 48,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,99*
€ 47,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,54*
€ 44,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,44*
€ 42,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.