Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks Patchkabel S/FTP Cat.6A grün 0,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BS75711-0.5G Netzwerkkabel Grün 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
shiverpeaks BS75711-0.5G Netzwerkkabel Grün 0,5 m Cat6a S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     808-80836
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS75711-0.5G
EAN/GTIN:
     4017538119445
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel

Merkmale

  • Anschlüsse: RJ45 Stecker - RJ45 Stecker
  • Adern Material: Kupfergemisch
  • Stecker Material: CuZnNi
  • Haube: vergossen
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Aufbau Schirmung: Alu Folie und Geflecht 80 x 0,12 mm
  • Aufbau Kabel: AWG 26/7 PVC
  • Patchkabel cat 6A S/FTP PIMF 500 MHz

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
528
€ 4,50*
ab € 1,16*
€ 1,89*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 1,45*
€ 2,33*
5 Tage
10
€ 1,00*
ab € 9,10*
€ 12,99*
€ 3,50*
ab € 11,52*
€ 16,37*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.