Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks PRO Serie II Antennen-/ Koaxkabel IEC 2,5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BS20-50255 Koaxialkabel 2,5 m IEC Schwarz
shiverpeaks BS20-50255 Koaxialkabel 2,5 m IEC Schwarz
shiverpeaks BS20-50255 Koaxialkabel 2,5 m IEC Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-80885
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS20-50255
EAN/GTIN:
     4017538088222
Suchbegriffe:
DVB-T Antenne
AV Antennenkabel
IEC-Anschlusskabel
Koax-Anschluss-Kabel

Die shiverpeaks PRO Serie II zeichnet sich durch ihr elegantes Design und ihre hochwertigen Komponenten aus.
Mit dem IEC Antennenkabel verbinden Sie z.B. Ihren DVB-T / DVB-T2 oder DVB-C / DVB-C2 Anschluss mit Ihrer Set-Top-Box. Der Koaxialaufbau unterstützt sowohl die analoge als auch digitale Signalübertragungen.

Merkmale

  • Kabelaufbau: 1x 0,9mm OFC, 4,6mm FPE
  • Adern Material: Kupfer
  • Stecker: vergossen
  • Stecker Material: CuZnNi, vergoldet
  • Kontaktoberfläche: vergoldet
  • Stecker Gehäuse: Metall eloxiert
  • Kabeltyp: Rundkabel
  • Kabelmantel: PVC
  • Material Außenmantel: Textilgewebe
  • Durchmesser Kabel: ca. 8mm
  • Knickschutz
  • Anzahl der Schirmungen: 4-fach
  • Schirmung 1: Geflecht
  • Schirmung 2: ALU Folie
  • Schirmung 3: Geflecht
  • Schirmung 4: ALU Folie
  • Anschlüsse: IEC Stecker auf IEC Buchse

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
209
€ 4,50*
ab € 7,23*
€ 10,42*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 9,28*
€ 13,25*
€ 3,50*
ab € 29,17*
€ 40,34*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.