Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzanschlusskabel 230V für Kaltg. CEE7/7-C13 VDE schwarz 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S/CONN Schutzkontakt 90°/Kaltgerätebuchse CEE7/7-C13 3m
S/CONN Schutzkontakt 90°/Kaltgerätebuchse CEE7/7-C13 3m
Artikel-Nr.:
     808-80936
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     60006-3
EAN/GTIN:
     4017538121837
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Schuko-Stecker

Merkmale

  • Kontaktoberfläche: vernickelt
  • Aufbau Kabel: 3 x 1,0 mm²
  • Material Adern: Kupfer
  • Material Stecker: FeNi
  • Haube: vergossen, CEE7/7-C13, VDE, 230 Volt
  • Anschlüsse: Schutzkontaktstecker 90° - Kaltgerätebuchse

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2176
€ 9,90*
ab € 3,99*
€ 6,05*
2 Tage
4352
€ 4,50*
ab € 4,00*
€ 6,07*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 5,15*
€ 7,68*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 11,50*
€ 16,28*
€ 3,50*
ab € 15,84*
€ 22,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.