Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-80942 Herst.-Nr.: 12-09045 EAN/GTIN: 4017538131577 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Kabeltyp: Rundkabel
- Kabelmantel: PVC
- Material Adern: Kupfer
- Material Stecker: Kunststoff
- Schirmung: verdrilltes Adernpaar (twisted pair)
- Adern Typ: Litze (stranded)
- Belegung TAE-F: 1+2
- Belegung RJ-45: 4+5
- Anzahl Adern: 2
- Durchmesser Kabel (ca.): 3,3mm
- Anschlüsse: TAE-F Stecker auf RJ-45 Stecker
- Stecker TAE-F: montiert
- Stecker RJ-45: vergossen
- Knickschutz: Ja
- Kompatibel zu DSL / VDSL Direktanschlüssen (Wanddose - Router)
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 1,42* | € 2,27* | | | | Lager 808 | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 1,57* | € 2,50* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 9,45* | ab € 2,58* | € 4,02* | | | | | 7 Tage | | | 2 | | € 6,99* | ab € 8,85* | € 12,69* | | | | | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 25,53* | € 34,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|