Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAE-F Stecker > RJ45 Stecker weiss 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
S/CONN 12-09046 Telefonkabel 3 m Weiß
S/CONN 12-09046 Telefonkabel 3 m Weiß
Artikel-Nr.:
     808-80949
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     12-09046
EAN/GTIN:
     4017538131645
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
TAE Dose
tae dose weiß

Merkmale

  • Kabeltyp: Rundkabel
  • Kabelmantel: PVC
  • Material Adern: Kupfer
  • Material Stecker: Kunststoff
  • Schirmung: verdrilltes Adernpaar (twisted pair)
  • Adern Typ: Litze (stranded)
  • Belegung TAE-F: 1+2
  • Belegung RJ-45: 4+5
  • Anzahl Adern: 2
  • Durchmesser Kabel (ca.): 3,3mm
  • Anschlüsse: TAE-F Stecker auf RJ-45 Stecker
  • Stecker TAE-F: montiert
  • Stecker RJ-45: vergossen
  • Knickschutz: Ja
  • Kompatibel zu DSL / VDSL Direktanschlüssen (Wanddose - Router)

Weitere Suchbegriffe: tae dose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 4,50*
ab € 1,43*
€ 2,28*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 1,58*
€ 2,50*
€ 3,50*
ab € 25,44*
€ 34,80*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.