Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-83165 Herst.-Nr.: GVT-2002 EAN/GTIN: 4015867207796 |
| |
|
| | |
| Der Medienkonverter kann Netzwerksignale zwischen Kupfer- und Glasfaser-basierten Netzwerken konvertieren. Merkmale - SC-Singlemode-Glasfaser-Anschluss zur Übertragung von bis zu 20 km
- 1 10/100/1000Base-T-RJ-45-Port
- 9K Jumbo-Frames für hohe Transferraten
- -10°C bis 55°C Betriebstemperaturbereich
- Integrierte LFP- (Link Fault Pass-through) (LLCF/LLR) Technologie
- Kippschalter zur Konfigurationsanpassung
- Unterstützt Übertragung mit geringer Zeitverzögerung und extralanger Pakete bis 1,6 kB
- Unterstützt Vollduplex- und Halbduplex-Switch-Konnektivität und automatische 10Base-T-, 100Base-TX- und 1000Base-T-Erkennung
- Überträgt Daten von 10/100/1000Base-T-Kupfer- zu Glasfaserschnittstellen
- Nutzung als autonomes System oder als Einsteckmodul im CHV-2000 19-Zoll-Konverter-Rack
Lieferumfang - GVT-2002
- Netzadapter
- Schnellinstallationsanleitung
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 46,98* | € 53,13* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 48,55* | € 54,73* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 53,67* | € 60,22* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,72* | € 61,67* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 61,57* | € 68,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|