Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset A690 schwarz DECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigaset A690 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset A690 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset A690 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset A690 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset A690 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset A690 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset A690 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Gigaset A690 Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-84122
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     S30852-H2810-B101
EAN/GTIN:
     4250366855219
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon

Merkmale

  • Plug & play - einfachste Installation: auspacken, anstecken, telefonieren (Mobilteil ab Werk angemeldet)
  • Abmessungen Basisstation ( HxBxT): 44 x 88 x 105 mm
  • Gewicht: ca. 70 g
  • Abmessungen Mobilteil ( HxBxT): 155 x 49 x 28 mm
  • Gewicht: ca. 119 g
  • Beleuchtetes schwarz-weiß Grafik-Display
  • Diagonale: 5,08 cm (2 Zoll)
  • Auflösung: 96 x 64 Pixel
  • Sprechzeit: bis zu 14 Stunden
  • Standby: bis zu 180 Stunden
  • Reichweite in Gebäuden: bis zu 50 m
  • Reichweite im Freien: bis zu 300 m
  • Telefonbuch für bis zu 100 Namen und Nummern
  • Freisprechen am Mobilteil in bester Akustik-Qualität
  • Anrufschutz für bis zu 32 Sperr-Nummern
  • Ergonomisch, beleuchtete Tastatur aus qualitativ hochwertigem Material
  • Nachrichten-Anzeige im Display und durch blinkende
  • Strahlungsfrei im Standby-Betrieb
  • Hörgerätekompatibel


Lieferumfang

  • 1 Basisstation Gigaset A690
  • 1 Mobilteil Gigaset A690H
  • 1 Steckernetzteil
  • 1 Telefonanschlusskabel
  • 2 AAA-Akku (NiMH)
  • 1 Akku-Deckel
  • 1 Bedienungsanleitung


Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
€ 4,99*
ab € 25,69*
€ 34,05*
€ 5,00*
ab € 25,99*
€ 34,32*
€ 6,78*
ab € 26,96*
€ 35,29*
€ 6,70*
ab € 26,89*
€ 35,47*
21 Tage
nicht lagernd
€ 3,51*
ab € 28,93*
€ 38,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,92*
€ 40,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.