Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gigaset A690 Duo schwarz DECT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gigaset A690 Duo Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset A690 Duo Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Gigaset A690 Duo Analoges Telefon Anrufer-Identifikation Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     808-84340
Hersteller:
     Gigaset Communications
Herst.-Nr.:
     L36852-H2810-B101
EAN/GTIN:
     4250366855684
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon

Merkmale

  • Abmessungen Mobilteil (HxBxT): 155 x 49 x 28 mm
  • Gewicht inkl. Akku: 119 g
  • Abmessungen Basisstation (HxBxT): 44 x 88 x 105 mm
  • Gewicht: 70 g
  • Abmessungen Ladeschale (HxBxT): 38 x 70 x 77 mm
  • Gewicht: 36 g
  • Display: Alphanumerisch schwarz & weiß beleuchtet
  • Diagonale: 5,08 cm (2 Zoll)
  • Auflösung: 96 x 64 Pixel
  • Anzeige der Rufnummer des Anrufers (CLIP)
  • 100 Telefonbucheinträge (Name / Nummer)
  • Sprechzeit: bis zu 14 Std.
  • Standby-Zeit: bis zu 180 Std.
  • Automatische Reduzierung der Sendeleistung der Basisstation, Strahlungsfrei im Standby-Betrieb, Geringer Energieverbrauch
  • Optische Anrufsignalisierung: Beleuchtetes Display, Blinkende Anruftaste
  • Beleuchtete Tastatur
  • Freisprechen: Mobilteil
  • 20 Klingeltöne
  • Erweiterbar auf bis zu 4 Mobilteile
  • Akkutyp: 2 x NiMH AAA


Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 808
€ 4,99*
ab € 39,86*
€ 51,91*
€ 5,00*
ab € 40,11*
€ 52,07*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 40,94*
€ 52,94*
€ 4,70*
ab € 41,01*
€ 53,14*
€ 6,78*
ab € 41,81*
€ 53,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,46*
€ 61,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,62*
€ 54,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.