Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-84382 Herst.-Nr.: S30054-H6539-B101 EAN/GTIN: 4250366869964 |
| |
|
| | |
| Kompakt, wandmontierbar und schnurgebunden: das Telefon mit Basiskomfort Das Gigaset DESK 200 vereint die wichtigsten Telefoniefunktionen mit einer besonders schmalen und kompakten Bauweise. Es ist daher als platzsparendes Tischtelefon geeignet oder lässt sich alternativ schnell und leicht an die Wand montieren. Mit seinem Spiralkabel verschafft es Bewegungsfreiheit beim Telefonieren Das Gigaset DESK 200 kann an das Festnetz angeschlossen oder als Teil eines internen Telefonnetzes zu Hause oder im Büro verwendet werden. Stromversorgung über die Telefonleitung Das Gigaset DESK 200 benötigt kein separates Netzteil, die Stromversorgung erfolgt direkt über die Telefonleitung. Die Inbetriebnahme ist somit besonders einfach: Das Gigaset DESK 200 mit der Telefondose verbinden (öffentliches Netz, Nebenstellenanlage oder Gateway) – schon ist das Telefon einsatzbereit. Optische und akustische Anrufsignalisierung Die Melodie und Lautstärke des Gigaset DESK 200 lassen sich ganz komfortabel einstellen. Es können drei verschiedene Melodien ausgewählt werden, die in drei verschiedenen Lautstärkestufen eingestellt werden können. Zusätzlich hilft die optische Anrufsignalisierung durch die LED am Hörer, dass auch in besonders lauten Umgebungen kein Anruf verpasst wird. Wenn Sie Ihre Ruhe haben möchten, kann der Klingelton auch ausgeschaltet werden. Eingehende Anrufe werden dann nur optisch angezeigt. Schnell verbunden Bis zu zehn Rufnummern lassen sich als Kurzwahl speichern und ermöglichen so eine schnelle Verbindung zu den Personen, mit denen man häufig spricht. Auf dem beiliegenden Papiereinleger werden die Kurzwahl-Rufnummern notiert und sind so jederzeit griffbereit. Mit der praktischen Funktion Wahlwiederholung können Sie Ihr zuletzt geführtes Gespräch mit einem Tastendruck sofort wieder aufnehmen. Sie müssen mit jemandem im Raum sprechen und der Gesprächspartner am anderen Ende der Leitung soll nicht mithören? Halten Sie das Gespräch in der Leitung und drücken Sie die Stummtaste. So kann man Sie am Telefon nicht mehr hören. Eine weitere wichtige Funktion für alle mit beeinträchtigtem Gehör: Das Gigaset DESK 200 ist hörgerätekompatibel. Wahlverfahren Das DESK 200 eignet sich sowohl für den Anschluss im Festnetz als auch an Telefonanlagen. Es beherrscht beide gängigen Wahlverfahren und bietet damit für den analogen Telefonanschluss maximale Flexibilität. - Impulswahlverfahren (IWV)
- Mehrfrequenzwahlverfahren (DTMF)
Abhängig von der Telefonanlage muss ggf. das Wahlverfahren oder die Flash-Zeit des Telefons umgestellt werden. Dazu befindet sich am Hörer des DESK 200 ein Schiebeschalter, mit dem einfach auf das gewünschte Wahlverfahren eingestellt wird. |
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 17,76* | € 24,83* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 17,82* | € 24,92* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 18,37* | € 25,46* | | | | | | | | | | € 6,70* | ab € 19,34* | € 26,73* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 27,13* | € 37,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|