Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-84543 Herst.-Nr.: 61826 EAN/GTIN: 4044144618260 |
| |
|
| | |
| Hocheffizientes Wi-Fi 6 für komplexe Umgebungen Funknetze mit vielen parallelen Anwendern – sogenannte High-Density-Umgebungen – wie z.B. Schulen, Universitäten, Sportstadien, Konzerthallen, Großraumbüros, Einkaufszentren oder Umgebungen mit hoher IoT-Geräte-Dichte garantieren durch den Einsatz des LANCOM LX-6402 ein exzellentes WLAN-Erlebnis. Dieser Wi-Fi 6 Access Point bietet geringe Latenzzeiten und hohen Durchsatz je Client trotz hoher Endgeräte-Dichte. Die Möglichkeit zum Anschluss externer WLAN-Antennen sorgt für höchste Flexibilität. Der LANCOM LX-6402 kann über Power over Ethernet (PoE) nach IEEE 802.3at flexibel an jedem PoE-gespeisten Ethernet-Port betrieben werden. Alternativ wird der AccessPoint über das mitgelieferte Netzteil mit verschiedenen Steckeradaptern (EU, UK, US, AU) mit Strom versorgt. Merkmale - Robustes Kunststoffgehäuse
- Abmessungen (BxHxT): 205 x 42 x 205 mm
- 1x 2,5 Gigabit Ethernet-PoE-Port (IEEE 802.3at bis 30 Watt), 1x Gigabit Ethernet-Port
- Dual Concurrent WLAN – paralleler Betrieb in 2,4 GHz und 5 GHz in Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax)
- Automatisierter Betrieb über die LANCOM Management Cloud (LMC)
- 4x4 Multi-User MIMO für die gleichzeitige Ansteuerung mehrerer Clients im Down- u. Uplink
- Stromversorgung über Power over Ethernet (IEEE 802.3at) oder im Lieferumfang enthaltenem Netzteil
- Deutlich höhere Akku-Laufzeit dank TWT
- OFDMA zur effizienteren WLAN-Kanalnutzung
- Inklusive 4 flexibel ausrichtbaren Rundstrahlantennen, alternativ Anschluss optionaler Sektorantennen
- 160 MHz-Kanalbreite
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 536,93* | € 550,66* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 537,43* | € 550,68* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 543,83* | € 556,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 544,02* | € 556,92* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 601,15* | € 613,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|