Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANET 1-Port GE 802.3bt PoE++ Splitter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PLANET 1-Port GE 802.3bt PoE++ Splitter
PLANET 1-Port GE 802.3bt PoE++ Splitter
Artikel-Nr.:
     832-356528
Hersteller:
     PLANET Technology
Herst.-Nr.:
     POE-173S
EAN/GTIN:
     4711605284837
Suchbegriffe:
PoE Splitter
Power over Ethernet Splitter
RJ-45 Splitter
power over ethernet splitter planet
Weitere Informationen:
weight:
0.396 kg
height:
0.070 m
width:
0.135 m
depth:
0.205 m
Weitere Suchbegriffe: rj-45 splitter, Switch Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 117,05*
€ 121,20*
€ 3,50*
ab € 117,10*
€ 122,06*
€ 6,90*
ab € 117,15*
€ 122,11*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,20*
€ 144,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,16*
€ 144,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,04*
€ 141,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,05*
€ 139,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.