Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Antennas GPSD-7-27-24-58 LTE/WIFI/GPS/GNSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panorama Antennas GPSD-7-27-24-58 Autoantenne Festmontage Schwarz
Panorama Antennas GPSD-7-27-24-58 Autoantenne Festmontage Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-84791
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     GPSD-7-27-24-58
EAN/GTIN:
     5019738210822
Suchbegriffe:
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne

Frequenzen

  • Element 1: 1562-1612 MHz
  • Element 2 & 3: 698-960 MHz, 1710-2170MHz, 2500-3800 MHz
  • Element 4 & 5: 2300-2500 MHz & 4900-6000 MHz
  • Element 6: Abhängig vom verbauten Strahler


Gewinn

  • Element 1: 26dB
  • Element 2 & 3: 2dBi
  • Element 4 & 5: 2dBi
  • Element 6: Abhängig vom verbauten Strahler


Polarisation

  • Element 1: rechts zirkular
  • Element 2 & 3 & 4 & 5: vertikal


  • Strahlungsmuster: Omni-Direktional
  • Wiederstand: 50 OHM
  • max. Eingangsleistung: 25 W/ Hauptstrahler 60 W


Befestigung: 1-Loch Montage 18 mm

  • Maße: Höhe ohne Strahler 50 mm/ Länge 17 mm/ Breite 60 mm
  • Material: ASA schwarz


  • Kabeltyp: SR1-174-FRZH-B
  • Kabellänge 6x 300 mm

Stecker
  • Element 1: FME Buchse (f)
  • Element 2 & 3: SMA Stecker (m)
  • Element 4 & 5: SMA Buchse (f)
  • Element 6: FME Stecker (m)


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 144,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,87*
€ 215,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,47*
€ 210,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,66*
€ 197,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,59*
€ 188,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,45*
€ 171,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.