Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Antennas LGMHM4B-6-60-24-58 LTE/WIFI/GPS/GNSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panorama Antennas LGMHM4B-6-60-24-58 Autoantenne Schwarz
Panorama Antennas LGMHM4B-6-60-24-58 Autoantenne Schwarz
Panorama Antennas LGMHM4B-6-60-24-58 Autoantenne Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-84798
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     LGMHM4B-6-60-24-58
EAN/GTIN:
     5055416033925
Suchbegriffe:
Autoantenne
Magnetfußantenne
autoantenne

Der MAKO 5G Dome ist eine Reihe von leistungsstarken 4x4 MiMo-Antennen, die 617-960/1710-6000 MHz mit optionalem GPS/GNSS und optional 2x2, 3x3 oder 4x4 oder 6x6 MiMo/Diversity bei 2,4/5,0/7,2 GHz abdecken

Der MAKO 5G Dome besteht aus bis zu 11 Elementen; Vier isolierte Hochleistungs-Antennenelemente, die 617–960/1710–6000 MHz abdecken, bieten MiMo/Diversity bei Mobilfunk-/LTE-Frequenzen, bis zu 6 optionale Dualband-Elemente, die 2,4 und 5,0/7,2 GHz abdecken, unterstützen MiMo/Diversity-Betrieb für WLAN und optional Hochleistungs-GPS/GNSS-Antenne mit integriertem LNA mit 26 dB Verstärkung und hochwertiger Filterung bietet beispiellose Positionsgenauigkeit. Keine der Antennen in diesem Bereich erfordert eine metallische Grundplatte, und alle behalten ein hohes Leistungsniveau bei, selbst wenn sie auf nichtmetallischen Oberflächen montiert werden.


Obwohl die LTE-Elemente für den 4x4-MiMo-Betrieb ausgelegt sind, ist es möglich, diese als 2 Paare von 2x2-MiMo für einen Router mit 2 SIMS (Funk) in einer Failover-Konfiguration zu verwenden (dh es ist immer nur eine SIM aktiv). Da diese Konfiguration nur 2 der 4 Antennen für eine einzelne SIM-Karte verwendet, sollte die Netzabdeckung überprüft werden, um sicherzustellen, dass diese Verwendung geeignet ist.


Hinweise zum korrekten Anschluss der LTE-Antennen finden Sie in der Installationsanleitung. Bitte beachten Sie: Diese Antenne ist nicht für die Verwendung mit einem Router gedacht, der über 2 SIMS verfügt, um einen gleichzeitigen oder aggregierten Datenbetrieb bereitzustellen, da zwischen den MiMo-Paaren keine ausreichende Isolierung besteht.


Frequenz:

  • Element 1: 617-960 MHz, 1710-6000 MHz
  • Element 2: 617-960 MHz, 1710-6000 MHz
  • Element 3: 617-960 MHz, 1710-6000 MHz
  • Element 4: 617-960 MHz, 1710-6000 MHz
  • Element 5: 2400/4900-6000 MHz
  • Element 6: 2400/4900-6000 MHz
  • Element 7: 2400/4900-6000 MHz
  • Element 8: 2400/4900-6000 MHz
  • Element 9: 2400/4900-6000 MHz
  • Element 10: 2400/4900-6000 MHz
  • Element 11: 1562-1612 MHz (GPS; GNSS)


Gewinn:

  • Element 1 & 4 @617-960 MHz 4dBi
  • Element 1 & 4 @1710-3800 MHz 8dBi
  • Element 1 & 4 @4900-6000 MHz 9dBi
  • Element 5 - 10 @2400 MHz 9 dBi
  • Element 5 - 10 @4900-6000 MHz 9dBi
  • Element 11 @1562-1612 MHz (GPS; GNSS) 26 dB LNA


Typische Effizienz:

  • Element 1 & 2: 70%
  • Element 3 - 5: 80%


Isolation:

  • LTE >10 dB
  • WIFI >12 dB


Widerstand: 50 Ohm


  • Maße: Höhe 75 mm/ Durchmesser 180 mm
  • Farbe: schwarz
  • Befestigung: 1-Loch Montage 19 mm


  • Kabeltyp: 3x SR1-174-FRZH
  • Kabellänge: 0,3 m
  • Stecker: SMA Stecker(m) [4G/5G] / SMA Stecker(m) Reverse [WIFI] / FME Buchse(f) [GPS]


Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,48*
€ 392,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,80*
€ 387,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,38*
€ 363,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,13*
€ 357,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,29*
€ 327,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.