Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Antennas LGMDM4B-6-60-24-58 LTE/WIFI/GPS/GNSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Panorama Antennas LGMDM4B-6-60-24-58 Autoantenne Roof (placement) Festmontage Schwarz
Panorama Antennas LGMDM4B-6-60-24-58 Autoantenne Roof (placement) Festmontage Schwarz
Panorama Antennas LGMDM4B-6-60-24-58 Autoantenne Roof (placement) Festmontage Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-84806
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     LGMDM4B-6-60-24-58
EAN/GTIN:
     5055416033901
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
WLAN Antenne
wlan antenne
Frequenz
Element1: 617-960MHz, 1710-6000MHz
Element2: 617-960MHz, 1710-6000MHz
Element3: 617-960MHz, 1710-6000MHz
Element4: 617-960MHz, 1710-6000MHz
Element5: 2400/4900-6000MHz
Element6: 2400/4900-6000MHz
Element7: 1562-1612MHz (GPS;GNSS)

Gewinn:
Element 1&4 @617-960MHz 4dBi
Element 1&4 @1710-3800MHz 8dBi
Element 1&4 @4900-6000MHz 9dBi
Element 5-6 @2400MHz 9dBi
Element 5-6 @4900-6000MHz 9dBi
Element 7 @1562-1612MHz (GPS;GNSS) 26dB LNA


typische Effizienz:
Element 1&2: 70%
Element 3-5: 80%
Isolation: LTE >10dB
           WIFI >12dB

Widerstand: 50 Ohm

Maße: Höhe 75mm/ Durchmesser 180mm
Farbe: Schwarz
Befestigung: 1-Loch Montage 19 mm

Kabeltyp: 3x SR1-174-FRZH
Kabellänge: 0,3m
Stecker: SMA Stecker(m) [4G/5G] / SMA Stecker(m) Reverse [WIFI] / FME Buchse(f) [GPS]

 

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 7,50*
ab € 175,87*
€ 213,14*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 231,48*
€ 274,51*
Frei Haus
ab € 251,15*
€ 296,89*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,51*
€ 326,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,05*
€ 323,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 258,40*
€ 307,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,63*
€ 299,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 231,48*
€ 275,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.