Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Antennas LPMM4-6-60 LTE Fahrzeugantenne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panorama Antennas LPMM4-6-60 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne 9 dBi
Panorama Antennas LPMM4-6-60 Netzwerk-Antenne Omnidirektionale Antenne 9 dBi
Artikel-Nr.:
     808-84811
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     LPMM4-6-60
EAN/GTIN:
     5055416034021
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Antenne
Rundstrahlantenne
Frequenz
Element1: 617-960MHz, 1710-6000MHz
Element2: 617-960MHz, 1710-6000MHz
Element3: 617-960MHz, 1710-6000MHz
Element4: 617-960MHz, 1710-6000MHz


Gewinn:
Element 1-4 @617-960MHz 4dBi
Element 1-4 @1710-3800MHz 8dBi
Element 1-4 @4900-6000MHz 9dBi


typische Effizienz:
Element 1&2: 70%
Element 3-5: 80%
Isolation: LTE >10dB
          

Widerstand: 50 Ohm

Maße: Höhe 75mm/ Durchmesser 180mm
Farbe: weiß
Befestigung: 1-Loch Montage 19 mm

Kabeltyp: 3x SR1-174-FRZH
Kabellänge: 0,3m
Stecker: SMA Stecker(m) [4G/5G]

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,49*
€ 232,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,23*
€ 232,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,38*
€ 230,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,28*
€ 228,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,63*
€ 225,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.