Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-86399 Herst.-Nr.: 77Y91AA EAN/GTIN: 0197029610034 |
| |
|
| | |
| POLY VOYAGER 4310 UC Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter USB Typ-A Bluetooth Schwarz - Schwarz Büro/Callcenter Kopfband Kopfhörer
- Kabellos USB Konnektivität Bluetooth 5.2 50 m
- Ohraufliegend
- Integrierte Batterie Lithium-Ion (Li-Ion) 350 mAh
- Produkttyp: Kopfhörer
- Übertragungstechnik: Kabellos, Bluetooth
- Empfohlene Benutzung: Anrufe/Musik
- kabellose Reichweite: 50 m
- Gewicht: 122 g
- Produktfarbe: Schwarz
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Computer-Headset, Headset, Headsets, PC Headset, Headset für Festnetztelefon, Telefon-Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, Plantronics Headsets, Poly Headsets, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, headset bluetooth, bluetooth headset |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 84,68* | € 107,82* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 87,63* | € 110,40* | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 88,86* | € 112,67* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,33* | € 118,99* | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 95,30* | € 119,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|