Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-86507 Herst.-Nr.: HLL3240CDWRE1 EAN/GTIN: 4977766823753 |
| |
|
| | |
| Die Umgebung im Büro und zu Hause verändert sich ständig mit dem Ziel, die Effizienz und Produktivität zu steigern. Seien Sie sicher, dass Sie ein zuverlässiges Gerät haben, das schnell und mühelos druckt, mit:
• bis zu 26 Seiten/Min. Druckgeschwindigkeit, bis zu 10 Seiten/ Min. Duplex-Druckgeschwindigkeit
• 1-zeiliges LC-Display
• Gigabit-LAN, 5GHz WLAN und USB
• 256 MB Arbeitsspeicher
• 250 Blatt Papierkassette11
• Startertoner für ca. 1000 Seiten S/W und 1.000 Seiten Farbe im Lieferumfang, optionaler Toner für bis zu 3.000 Seiten (S/W) und 2.300 Seiten (CMY) verfügbar8 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laserdrucker, 3-in-1-Drucker, 4-in-1 Drucker, All-in-One-Drucker, Kopierer, Kopiergerät, Laserkopierer, Multifunktionsdrucker, Multifunktionsfax, Multifunktionsfaxgerät, Multifunktionsgerät, Tischkopierer, Tischkopiergerät, brother laserdrucker farbe, laserdrucker farbe, brother laserdrucker |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 239,93* | € 260,05* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 240,02* | € 260,08* | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 242,33* | € 263,52* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 241,62* | € 263,62* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 250,92* | € 272,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|