Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-88005 Herst.-Nr.: 6599-629-109 EAN/GTIN: 5706991021981 |
| |
|
| | |
| Jabra Evolve 65e UC & Link 370 Headset, kabellos, Nackenband, Mikro-USB, Bluetooth, schwarz - Angenehmer, leichter Tragestil im Nackenbügel-Design und passgenauen In-Ear-Kopfhörern, mit denen Sie den ganzen Tag bequem Anrufe annehmen und Musik hören können.
- Skype for Business- und UC-zertifiziert für durchgängig überragende Klangqualität unterwegs und Dual-Konnektivität in Verbindung mit dem Bluetooth-Adapter.
- Mit 13 Stunden Akkulaufzeit bleiben Sie auch unterwegs produktiv, ganz gleich was der Tag auch bringen mag.
- Verwenden Sie die Jabra Sound+ App, um Ihre Anrufe und Musik individuell anzupassen und die Software Ihres Headsets zu aktualisieren.
- Mit den speziell von Jabra entwickelten Lautsprechern bietet das Headset ein großartiges Musikerlebnis. Der passgenaue Sitz im Ohr sorgt für passive Geräuschunterdrückung und das integrierte Busylight informiert Ihre Kollegen, dass Sie ungestört arbeiten wollen.
Ganztägiger Tragekomfort. Verpassen Sie keinen Anruf mehr. Wenn Sie jederzeit erreichbar sein müssen, brauchen Sie ein Headset, das Sie den ganzen Tag bequem tragen können. Die Evolve 65e bieten ein bequemes, leichtes Nackenbügel-Design und passgenaue, ovale Kopfhörer. Dieses Design bietet sehr viel Tragekomfort und ist benutzerfreundlich, so dass Sie den ganzen Tag lang telefonieren und Musik hören können - wo immer Sie sind und was auch immer Sie tun. Professionelle, UC-zertifizierte Kopfhörer. Optimiert für den Einsatz außerhalb des Büros. Da die Evolve 65e Microsoft teams- und UC zertifiziert sind, können Sie sie für Ihre vertraulichen und wichtigen Gespräche nutzen, bei denen Sicherheit wichtig ist. Das Headset bietet durchgängig überragende Sound- und Gesprächsqualität, auch dann, wenn Sie außerhalb des Büros unterwegs sind. Sie müssen sich keine Sorgen um Windgeräusche oder eine schlechte Verbindung machen. Der USB-Bluetooth-Adapter ermöglicht die gleichzeitige Verbindung zu Laptop oder PC sowie zu Ihrem Smartphone. Bleiben Sie auch unterwegs produktiv. Ganztägige Akkulaufzeit. Mit 13 Stunden Akkulaufzeit bleiben Sie auch unterwegs produktiv, ganz gleich was der Tag auch bringen mag. Ganz gleich was Sie vorhaben – Ihr Headset hält Schritt. Passen Sie Ihre Sound-Einstellungen mit der Jabra Sound+ App individuell an. Die Jabra Sound+ App ist der perfekte Begleiter für Ihre Jabra Kopfhörer. Richten Sie Ihren Sound individuell so ein, dass Ihr Musik- und Anruferlebnis stets optimal an Ihre Umgebung angepasst ist. Personalisieren Sie Ihr Erlebnis und passen Sie die Art und Weise an, wie Sound+ Ihren Sound wiedergibt bzw. aussieht. Wählen Sie Ihren bevorzugten Sprachassistent unter Amazon Alexa, Siri®, Google Assistant™ u. a. * Ihre Kopfhörer haben eine 2-jährige Garantie. Großartige Musik – wann immer Sie wollen Konzentration – wann immer Sie sie brauchen. Die von Jabra entwickelten Lautsprecher stellen sicher, dass Ihre Musik genau so klingt, wie sie soll. Der passgenaue Sitz im Ohr sorgt für passive Geräuschunterdrückung und blendet Hintergrundgeräusche aus, damit Sie sich auf das konzentrieren können, was Sie gerade tun. Das integrierte Busylight fungiert als „Bitte nicht stören"-Hinweis und informiert Kollegen, dass Sie ungestört arbeiten wollen. Merkmale - Gewicht: 36 g
- Magnetische Ohrhörer
- Vibrationsalarm im Nackenbügel
- Sprachtaste
- Sprachassistent: Aktivierung der Sprachassistenten Amazon Alexa, Siri und Google Assistant per Antippen der Sprachtaste
- Passive Geräuschunterdrückrung
- Dynamischer 12 mm Lautsprecher
- Individuelle Equalizeranpassung für Anrufe und Musik
- Bluetooth 4.2
- Steuerung: Lautstärkeregler, Annehmen/Beenden, Abspielen/Pause, Nächster/vorheriger Titel, Anruf ablehnen
- Funkreichweite: bis zu 30 m mit Computer bei Verwendung des Jabra Link 370, bis zu 10 m mit mobilen Geräten
- 2 Geräte gleichzeitig anschließbar
- Gesprächsdauer: bis zu 8 Std.
- Musikwiedergabe: bis zu 13 Std.
- Integriertes Busyligt: fungiert als Hinweis für Ihre Umgebeung ''Bitte nicht stören''
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Headset, Headsets, PC Headset, Headset kabelgebunden, Headset schnurgebunden, Kabelgebundenes Headset, Schnurgebundenes Headset, Kopfhörer, Nackenbügel Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, In-Ear Kopfhörer, In-Ear-Hörer, In-Ohr-Hörer, Ohrhörer, Kabelloses Headset, Schnurloses Headset, Wireless Headset, jabra headset bluetooth stereo, bluetooth headset, ohrhörer bluetooth |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 110,51* | € 138,17* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,76* | € 138,19* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 110,98* | € 138,56* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 113,79* | € 141,88* | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 114,16* | € 142,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|