Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AVM FRITZ!Box 6850 LTE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
FRITZ!Box 6850 LTE WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
FRITZ!Box 6850 LTE WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
FRITZ!Box 6850 LTE WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
FRITZ!Box 6850 LTE WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
FRITZ!Box 6850 LTE WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
FRITZ!Box 6850 LTE WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
FRITZ!Box 6850 LTE WLAN-Router Gigabit Ethernet Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz) 4G Weiß
Artikel-Nr.:
     808-90400
Hersteller:
     AVM
Herst.-Nr.:
     20002925
EAN/GTIN:
     4023125029257
Suchbegriffe:
DECT Router
DSL Router
AVM FRITZ!Box
FRITZ!Box

Die ideale Wahl für den Internetzugang via Mobilfunk
FRITZ!Box 6850 LTE liefert schnelle Downloads mit LTE und Sie genießen den vollen FRITZ!Box-Komfort: Die integrierte DECT-Basis sorgt mit bis zu sechs Schnurlostelefonen für Telefonie-Genuss. Zuverlässiges WLAN verbindet Ihre Geräte im Heimnetz mit dem schnellen Mobilfunk-Internet.


WLAN Mesh mit FRITZ!
Damit Videos, Musik und Fotos im Heimnetz nahtlos bis in den letzten Winkel jedes Zimmers gelangen, setzt die FRITZ!Box 6850 LTE auf WLAN Mesh. Die verteilten FRITZ!-Geräte arbeiten in einem einzigen Netz, tauschen sich untereinander aus und optimieren die Leistung aller WLAN-Geräte.


Mit Mesh genießen Sie ganz einfach Höchstgeschwindigkeit bei Surfen, Video oder Gaming. Atemberaubendes HD-Fernsehen und Ihre Lieblingsmusik warten jetzt auf Sie – und nicht umgekehrt.


Schnelles Internet ­– überall
Internet über das Mobilfunknetz ist mit schneller LTE-Technologie und FRITZ!Box 6850 LTE komfortabel und ortsunabhängig. FRITZ!Box 6850 LTE unterstützt alle gebräuchlichen LTE-Frequenzen in Deutschland und Europa, damit Sie überall surfen, streamen und chatten können. Mit zuverlässigem WLAN und vier Gigabit-LAN-Anschlüsse verbindet FRITZ!Box 6850 LTE Ihre Geräte zuverlässig und sicher mit dem Internet.


Dateien teilen und Telefonie genießen
FRITZ!Box 6850 LTE bietet alle FRITZ!Box-Vorteile und den gewohnten FRITZ!Box-Komfort. Am USB-Anschluss binden Sie einen Drucker in Ihr Heimnetz ein. Oder Sie verwenden einen USB-Speicher für FRITZ!NAS, dem praktischen Netzwerkspeicher, um Ihre Dokumente und Bilder mit Freunden oder der Familie zu teilen – wann und wo Sie möchten.


Die integrierte Telefonanlage mit DECT-Basis der FRITZ!Box 6850 LTE unterstützt bis zu sechs Schnurlostelefone und ein analoges Telefon. Komfortfunktionen wie HD-Telefonie für kristallklare Sprachübertragung und bis zu fünf integrierte Anrufbeantworter sorgen für Telefonie-Genuss.


Mit Sicherheit FRITZ!Box
Mit FRITZ!Box gehen Sie auf Nummer sicher! Das umfassende Sicherheitskonzept schützt Ihre Kommunikation. Es wird von uns ständig getestet und weiterentwickelt. Dank der kostenlosen Updates bleiben Sie so auf der sicheren Seite.


FRITZ!OS – da steckt viel drin
FRITZ!OS, das Betriebssystem Ihrer FRITZ!Box, bringt Ihnen regelmäßig neue Funktionen. Dank der FRITZ!Apps können Sie per Smartphone auch unterwegs auf Ihre Daten zugreifen, im Heimnetz telefonieren oder Ihr Smart Home steuern. Die FRITZ!Box 6850 LTE unterstützt neben den FRITZ! Smart-Home-Geräten auch Drittanbietergeräte mit DECT-ULE/HAN-FUN-Technologie. Alle Updates und Apps für die FRITZ!-Produkte sind selbstverständlich kostenlos.


Merkmale

  • Schnelles Internet mit bis zu 150 MBit/s über LTE-Mobilfunk (alternativ UMTS)
  • LTE-Modem mit Multibandunterstützung (FDD): Band 1 (2,1 GHz), Band 3 (1,8 GHz), Band 5 (850 MHz), Band 7 (2,6 GHz), Band 8 (900 MHz), Band 20 (800 MHz) und Band 28 (700 MHz)
  • LTE-Modem mit Multibandunterstützung (TDD): Band 38 (2,6 GHz), Band 40 (2,3 GHz) und Band 41 (2,5 GHz)
  • UMTS/HSPA+ Modem mit Tribandunterstützung: Band 1 (2,1 GHz), Band 5 (850 MHz) und Band 8 (900 MHz)
  • Detaillierte Informationen zur Qualität der Mobilfunkverbindung
  • Ausrichthilfe zur optimalen Positionierung gegenüber der Mobilfunkzelle
  • Für alle gängigen Mobilfunknetze in Europa geeignet
  • Roaming-Unterstützung für Surfen in allen Mobilfunknetzen
  • Sichere Internetnutzung durch voreingestellte Firewall
  • Sicherer Fernzugriff auf das Heim- oder Firmennetzwerk über VPN
  • Mehr Performance, Flexibilität und stabilste Verbindungen durch gleichzeitiges WLAN AC + N (Dualband)
  • Blitzschnelle 866 MBit/s und stabile Übertragung durch WLAN AC (5 GHz)
  • Schnelle 400 MBit/s und hohe Reichweite durch WLAN N (2,4 GHz)
  • WLAN Mesh-Komfort – automatische Zusammenlegung der eingesetzten FRITZ!-Produkte zu einem einzigen Netz mit optimaler Leistung
  • Sichere WLAN-Verschlüsselung nach WPA3-Standard, individuelles Kennwort bereits werksseitig aktiviert
  • Einfache und sichere Anmeldung neuer WLAN-Geräte im Heimnetz per Tastendruck (WPS)
  • Komfortabler und sicherer WLAN-Gastzugang ohne Zugriff auf das private Netzwerk
  • Telefonanlage für IP-basierte Anschlüsse
  • Anschluss für ein analoges Telefon, Anrufbeantworter oder Fax
  • DECT-Basis für bis zu sechs Schnurlos-Telefone (z.B. alle FRITZ!Fon-Modelle) und FRITZ!DECT-Geräte für das smarte Zuhause
  • Bis zu fünf integrierte Anrufbeantworter mit Fernabfrage und optionaler E-Mail-Weiterleitung
  • Telefonbuchkontakte lokal oder online verwalten, z.B. Google, Apple (iCloud) und Deutsche Telekom (Telekom Mail)
  • Faxfunktion inkl. E-Mail-Weiterleitung (Fax-to-Mail)
  • Abschaltung des DECT-Funks im Stand-by-Betrieb (DECT-Eco)
  • Unterstützung für Türsprechanlagen mit integriertem SIP-Client oder a/b-Schnittstelle
  • Mehrsprachige Benutzeroberfläche für sämtliche Einstellungen (sieben Sprachen auswählbar)
  • Mit MyFRITZ! von überall auf der Welt sicherer Zugriff auf FRITZ!Box und Netzwerkspeicher
  • Kindersicherung mit vielseitigen Filtern, z. B. zeitlich begrenzbarer Internetzugang, Sperren von Internetseiten und Tauschbörsen
  • Gerätesperre zum Aus- und Einschalten des Internetzugangs für ausgewählte Geräte
  • Schnelles VPN für sicheren Datenaustausch zwischen Homeoffice und Büro
  • NAS-Funktion über das Protokoll SMBv2 und v3
  • Smart-Home-Übersicht zum einfachen steuern und verwalten der FRITZ!DECT-Produkte
  • Stets neue Funktionen durch regelmäßige Updates, immer auf dem neuesten Stand durch optionales Auto-Update
  • Anschlüsse: 1 leistungsstarker USB 3.0-Anschluss, 4 ultraschnelle Gigabit-LAN-Anschlüsse, 1 analoger Anschluss, 1 SIM-Karten-Slot (Mini-SIM), 2 SMA-Anschlüsse

Lieferumfang

  • FRITZ!Box 6850 LTE
  • LAN-Kabel, 1,5m
  • 2 anschraubbare Mobilfunkantennen (SMA)
  • Netzteil
  • Mehrsprachige Installationskurzanleitung
  • FRITZ!Notiz

Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5
€ 3,51*
ab € 153,83*
€ 181,64*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 154,36*
€ 182,85*
€ 3,50*
ab € 156,55*
€ 184,74*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 157,82*
€ 184,88*
€ 1,95*
ab € 158,00*
€ 185,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,88*
€ 220,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,91*
€ 202,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,14*
€ 198,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,70*
€ 195,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,82*
€ 187,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.