Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-91306 Herst.-Nr.: 100021875 EAN/GTIN: 4018359563349 |
| |
|
| | |
| Zur Aufnahme von Modulen für Glasfaser- und Twisted-Pair-Leitungen, bestückbar mit bis zu 4 Modulen 1 HE, 8 Modulen 0,5HE oder einer Kombination davon. Zurückgesetzte Montage des Baugruppenträgers in zwei Positionen mittels 19 Zoll-Haltewinkel möglich, Oberfläche leitfähig für einen impedanzarmen Potenzialausgleich, mit Anschlussreihe für Flachsteckhülse 6,3 mm für bis zu 8 Potentialausgleichsleitungen. Merkmale - Material: Stahlblech
- Höhe: 1 HE
- Einbautiefe: 260 mm
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,03* | € 95,40* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 77,46* | € 97,20* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 80,56* | € 100,86* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 80,67* | € 100,99* | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 82,23* | € 102,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|