Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-91325 Herst.-Nr.: 100021645 EAN/GTIN: 4018359563714 |
| |
|
| | |
| Zur Aufnahme von RJ45-Modulen für den Anschluss von Kupferdatenleitungen. Merkmale - Material: Stahlblech 0,9mm, lackiert
- Anforderungen (BxHxT): 118 x 36 x 102 mm
- Bestückungsfertig für vorgesehene Telegärtner RJ45 Module
- Werkzeuglose Befestigung mit Rändelschrauben
- Frontblende mit Aussparung zur Aufnahme von bis zu 8 RJ45-Modulen der Baureihen AMJ-S und AMJ Cat.8.1.
- Potentialausgleichs-Anschluss für Leitungen mit Flachsteckhülse 6,3 mm
- Mit Befestigungsmöglichkeiten für 8 Kabel
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 36,73* | € 49,21* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 36,96* | € 49,33* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 37,75* | € 50,71* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,13* | € 53,43* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 40,49* | € 53,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|