Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks Patchkabel U/UTP Cat.7 grau 3,0m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
shiverpeaks BS08-35040 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat7 U/UTP (UTP)
shiverpeaks BS08-35040 Netzwerkkabel Grau 3 m Cat7 U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     808-91671
Hersteller:
     S-Conn
Herst.-Nr.:
     BS08-35040
EAN/GTIN:
     4017538090027
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat7
Kat7

Merkmale

  • Kabeltyp: Rundkabel
  • Kabeldurchmesser: ca. 5,4 mm
  • Stecker Material: Kunststoff
  • Kabelmantel: PVC
  • Stecker: vergossen
  • Adern Material: Kupfergemisch
  • Kontaktoberfläche: Pins vergoldet 3µ
  • Anschlüsse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker (8P8C)
  • Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
  • Belegung: EIA/TIA 568B
  • Anschlüsse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker (8P8C)
  • Spezifikation: Rohkabel CAT 7, RJ45 Stecker CAT 6a
  • Kabel Übertragungsfrequenz bis zu: 600 MHz
  • Stecker Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz
  • Knickschutz
  • Rastnasenschutz
  • Kompatibel zu 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
140
€ 4,50*
ab € 1,60*
€ 2,55*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 2,53*
€ 3,96*
4 Tage
12
€ 1,00*
ab € 9,93*
€ 14,09*
€ 3,50*
ab € 14,79*
€ 20,79*
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.