Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Netzwerkkabel
>
Patchkabel
>
Artikel
shiverpeaks Patchkabel U/UTP Cat.7 grau 20,0m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
808-91675
Hersteller:
S-Conn
Herst.-Nr.:
BS08-35090
EAN/GTIN:
4017538090379
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Cat7
Kat7
Merkmale
Kabeltyp: Rundkabel
Kabeldurchmesser: ca. 5,4 mm
Stecker Material: Kunststoff
Kabelmantel: PVC
Stecker: vergossen
Adern Material: Kupfergemisch
Kontaktoberfläche: Pins vergoldet 3µ
Anschlüsse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker (8P8C)
Bandbreite bis zu: 10 Gbit/s
Belegung: EIA/TIA 568B
Anschlüsse: RJ45 Stecker auf RJ45 Stecker (8P8C)
Spezifikation: Rohkabel CAT 7, RJ45 Stecker CAT 6a
Kabel Übertragungsfrequenz bis zu: 600 MHz
Stecker Übertragungsfrequenz bis zu: 500 MHz
Knickschutz
Rastnasenschutz
Kompatibel zu 10GBASE-T, 1000BASE-T und darunter
... >
GSM+NAV Sortiment
>
Installationsbedarf
>
Patchkabel
Weitere Suchbegriffe:
Patch-Kabel
,
Patchkabel
,
patchkabel cat.6a grau 20.0 m
,
patch kabel
,
patch-kabel grau
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,49*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen