Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-LINK Archer T4U Plus Netzwerkadapter USB 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TP-Link AC1300 Dual-High-Gain-Antennen WLAN-USB-Adapter
TP-Link AC1300 Dual-High-Gain-Antennen WLAN-USB-Adapter
TP-Link AC1300 Dual-High-Gain-Antennen WLAN-USB-Adapter
TP-Link AC1300 Dual-High-Gain-Antennen WLAN-USB-Adapter
TP-Link AC1300 Dual-High-Gain-Antennen WLAN-USB-Adapter
TP-Link AC1300 Dual-High-Gain-Antennen WLAN-USB-Adapter
TP-Link AC1300 Dual-High-Gain-Antennen WLAN-USB-Adapter
TP-Link AC1300 Dual-High-Gain-Antennen WLAN-USB-Adapter
Artikel-Nr.:
     808-91969
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     ArcherT4UPlus
EAN/GTIN:
     6935364072636
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick

Steigerung der Netzwerkgeschwindigkeit für Ihren PC AC1300 Dual-High-Gain-Antennen WLAN-USB-Adapter


Archer T4U Plus


Hochgeschwindigkeits-Dualband-WLAN
Der Archer T4U Plus gewährt Ihrem PC Zugriff auf die 802.11ac-Technologie, während er WLAN-Signale auf zwei separaten Bändern empfängt und die Geschwindigkeit auf bis zu 1,2 Gbit/s erhöht (bis zu 400 Mbit/s bei 2,4 GHz und 867 Mbit/s bei 5 GHz). Dies bedeutet ein besseres Netzwerkerlebnis für alle Ihre Online-Anforderungen. Wählen Sie das 2,4-GHz-Band für das Surfen im Internet, E-Mail und soziale Medien oder wechseln Sie für Spiele, HD-Streaming und das Herunterladen großer Dateien zu 5 GHz.


Doppelte High-Gain-Antennen, breitere Abdeckung
Zwei leistungsstarke externe 5-dBi-Antennen mit hoher Verstärkung sorgen für eine stärkere Signalübertragung und -empfang zwischen Webgeräten und Ihrem Router, auch von weiter entfernt oder über mehrere Wände und Böden hinweg. Genießen Sie stabile drahtlose Verbindungen und schnellere Geschwindigkeiten ohne WLAN-Verzögerungen und Verzögerungen.


Eine tolle Ergänzung für schnellere Geschwindigkeiten
Verbinden Sie die neueste Hardware mit USB 3.0. USB 3.0 ist speziell für das 802.11ac WLAN-Protokoll geeignet und nutzt seine Übertragungsrate für bessere Verbindungen. Nutzen Sie USB 3.0 und 802.11ac WLAN für eine optimierte Netzwerkleistung.


Einstellbare multidirektionale Antenne
Drehen Sie die Antenne und stellen Sie sie um 180 ° ein, um den besten Empfang in verschiedenen Umgebungen zu erzielen.


Flexibles Design, einfache Einrichtung
Das Desktop-Design des Adapters und das 1,0 m lange USB-Kabel helfen Ihnen dabei, den besten Ort für den Netzwerkempfang zu finden. Genießen Sie eine einfache und Desktop-freundliche Einrichtung für eine flexible Bereitstellung.


TP-Link Archer T4U Plus WLAN 867 Mbit/s:


  • Ultra-Fast WLAN - 1300Mbit/s WLAN-Geschwindigkeiten (400Mpit/s auf 2,4 GHz Band und 867Mbit/s auf 5 GHz Band) mit Unterstützung für die nächste Generation 802.11ac WLAN - Standard
  • Dualband-WLAN - 2,4-GHz- und 5-GHz-Bänder für flexible Konnektivität
  • Dual High-Gain-Antennen - Verbesserte Reichweite, Signalqualität und Übertragungsleistung
  • MU-MIMO - Liefert eine hocheffiziente drahtlose Verbindung
  • Super Speed ​​USB 3.0 Port - Bis zu 10x schnellere Übertragungsgeschwindigkeiten als USB 2.0
  • Einstellbare multidirektionale Antenne - Ermöglichen Sie eine flexible Bereitstellung für den besten Empfang

Weitere Suchbegriffe: usb netzwerk adapter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 21,30*
€ 28,50*
2 Tage
69
€ 7,50*
ab € 21,44*
€ 28,73*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 22,06*
€ 29,62*
€ 4,00*
ab € 22,16*
€ 29,63*
€ 5,95*
ab € 22,25*
€ 29,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.