Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom Speed Home WLAN schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Telekom 40823475 WLAN Access Point 4800 Mbit/s Schwarz
Telekom 40823475 WLAN Access Point 4800 Mbit/s Schwarz
Telekom 40823475 WLAN Access Point 4800 Mbit/s Schwarz
Artikel-Nr.:
     808-92082
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40823475
EAN/GTIN:
     4025125540305
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point

Merkmale

  • Ideal für MagentaTV in Ultra HD und 4k-Qualität
  • Schnelle und einfache Einrichtung auch ohne App nur über die +Taste (WPS-Taste) möglich
  • WLAN-Zugangsdaten des Speedports werden übernommen, mobile Geräte sind sofort weiter nutzbar
  • Abmessungen (BxHxT): 157 x 157 x 69 mm
  • Gewicht: 290 g
  • Datenrate: bis zu 4,8 Gbit/s bei 160 MHz Kanalbandbreite
  • Schnelle Datenübertragung zwischen den Geräten nach WLAN-Standard Wi-Fi 6 (IEEE 802.11ax), abwärtskompatibel zu Wi-Fi 4 (a/b/g/n) / Wi-Fi 5 (ac)
  • 2 x Gigabit Ethernet LAN-Schnittstellen
  • Als WLAN-Bridge / Kabelersatzerlösung nutzbar z.B. zwischen Router und Media Receiver 201, 401, 601 Sat oder älter
  • Mit maximal 5 kompatiblen Mesh-Geräten erweiterbar

Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,70*
ab € 61,35*
€ 78,83*
1 Tag
54
€ 2,90*
ab € 62,97*
€ 80,93*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 62,98*
€ 80,95*
2 Tage
91
€ 4,90*
ab € 64,47*
€ 82,76*
Lager 808
€ 4,99*
ab € 69,13*
€ 88,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,37*
€ 105,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,91*
€ 104,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,47*
€ 91,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,74*
€ 90,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.