Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audiokabel 8 Pin Lightning™ Stecker zu Klinkenstecker 3,5 mm 3 Pin 1,5 m, Delock® [86587]


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Audiokabel 8 Pin Lightning™ Stecker zu Klinkenstecker 3,5 mm 3 Pin 1,5 m, Delock® [86587]
Audiokabel 8 Pin Lightning™ Stecker zu Klinkenstecker 3,5 mm 3 Pin 1,5 m, Delock® [86587]
Audiokabel 8 Pin Lightning™ Stecker zu Klinkenstecker 3,5 mm 3 Pin 1,5 m, Delock® [86587]
Artikel-Nr.:
     767-DE-8667
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86587
EAN/GTIN:
     4014619604258
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
Lightning Kabel
Lightningkabel
Kurzbeschreibung
Dieses Audiokabel von Delock dient zum Verbinden eines iPhones odes iPads, welches ausschließlich über eine 8 Pin Lightning™ Schnittstelle verfügt, an diverse Audiogeräte mit einer Klinkenbuchse. Es eignet sich z. B. zum Anschluss des Mobilgerätes an externe Lautsprecher, das Autoradio oder das Headset.

Qualität und Leistung
Das Kabel ist, aufgrund seiner robusten Textilummantelung, starken Zugentlastung und Metallgehäuse an allen Kabelenden, sehr strapazierfähig und langlebig.

MFi zertifiziert
Die MFi Zertifizierung und der Original Apple C101 Konnektor garantieren volle Kompatibilität zu allen Geräten mit Lightning™ Anschluss.

Spezifikation
- Anschlüsse:
1 x 8 Pin Apple Lightning™ Stecker >
1 x 3,5 mm 3 Pin Klinkenstecker
- Chipsatz: C101
- Drahtquerschnitt: 30 AWG
- Kabel mit Textilummantelung
- Anschlüsse mit Metallgehäuse
- Farbe: schwarz / rot
- Länge inkl. Anschlüsse: ca. 1,5 m

Systemvoraussetzungen
- Gerät mit freier Lightning™ Buchse
- Audiogerät mit einer freien 3,5 mm 3 Pin Klinkenbuchse

Packungsinhalt
- Audiokabel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 767
37
€ 9,90*
ab € 17,90*
€ 24,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 19,82*
€ 27,29*
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 21,79*
€ 29,65*
6 Tage
1
€ 1,00*
ab € 28,03*
€ 37,80*
€ 3,50*
ab € 36,13*
€ 47,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 767
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,47*
€ 29,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 767
Versand: Lager 767
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 70,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 767
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.