Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-93283 Herst.-Nr.: NWA50AX-EU0102F EAN/GTIN: 4718937618743 |
| |
|
| | |
| Die einfache Umstellung auf WiFi 6 für kleine Unternehmen und Home Offices Der NWA50AX von Zyxel ist ein echter WiFi 6 AP mit dem passenden Funktionsumfang für kleine Unternehmen und SOHO-Anwender, die auf 11ax (WiFi 6) aufrüsten wollen, ohne allzu tief in die Tasche greifen zu müssen. Der AP unterstützt sowohl 2,4 GHz als auch 5 GHz und ermöglicht es Ihnen, all die Vorteile von WiFi 6 zu genießen, wie z. B. schnellere Geschwindigkeiten auch bei Überlastung oder in Umgebungen mit hoher Dichte, erweiterte Reichweite in Ihrem WLAN, erhöhte Kapazität für IoT-Implementierungen und vieles mehr. Einfache Installation. Einfache Konfiguration. Kein Netzwerk-Know-how erforderlich – Der NWA50AX kann von allen in kleinen Hotels, Cafés, Home Offices oder Boutiquen/Geschäften einfach installiert und konfiguriert werden. Durch die Unterstützung sowohl der Verwaltung über die lokale Benutzeroberfläche als auch über Nebula Cloud können Sie den AP mit nur wenigen Klicks schnell konfigurieren. So können Sie das Gäste- und Mitarbeiternetzwerk ganz einfach selbst einrichten und im Handumdrehen ultraschnelle WiFi 6-Geschwindigkeiten genießen. Einfaches Networking für kompromisslose Sicherheit Durchschnittliche Benutzer bevorzugen eher die einfachste Methode, um ihre Netzwerke schnell einzurichten, als sich mit komplexen Konfigurationen auseinanderzusetzen, was zu einer unsicheren Verschlüsselung mit beeinträchtigter Sicherheit führt. Der NWA50AX unterstützt den neuesten WPA3 Personal-Standard und trägt mit einer stärkeren Verschlüsselung zum Schutz Ihres WLAN bei, ohne dass komplizierte Konfigurationen vorgenommen werden müssen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 66,28* | € 70,96* | | | | | 2 Tage | | | | | € 13,00* | ab € 66,65* | € 71,41* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,29* | ab € 67,02* | € 71,60* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,98* | € 73,77* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 73,44* | € 78,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|