Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-93367 Herst.-Nr.: 86405 EAN/GTIN: 4043619864058 |
| |
|
| | |
| Dieses Modul kann zum Anschluss eines Netzwerkkabels an eine RJ45 Buchse verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder Gehäuse geeignet. Merkmale - Abmessungen (LxBxH): ca. 37,8 x 16,0 x 22,5 mm
- Anschlüsse extern: 1 x RJ45 Buchse (8P/8C) >
- Anschlüsse intern: LSA (werkzeugfrei)
- Zum Einbau in Keystone Halterungen mit 19,2 x 14,9 mm
- Für Kabeldurchmesser von 6,0 - 8,5 mm
- Für Massiv- und Litzenleiter bis zu 0,573 mm (23 - 26 AWG)
- Geschirmt (STP)
- Material: Zink Druckguss
- Belegung nach TIA-568A/B
- Entspricht den Cat.6A Anforderungen nach ISO/IEC 11801 Edition 2.2, EN 50173-1:2011und EN 60603-7-51, und ANSI/TIA 568-C.2
Lieferumfang - 24 x Keystone Modul
- 24 x Kabelbinder
- 48 x Einfädelhilfe
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 106,92* | € 133,34* | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,70* | ab € 110,84* | € 137,89* | | | | Lager 808 | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 111,04* | € 138,30* | | | | | | 29 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 111,66* | € 138,73* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 112,44* | € 139,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|