Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-93473 Herst.-Nr.: 100022790 EAN/GTIN: 4018359341367 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Gehäuse Tragschienenverbinder: PA UL94 V0, grau
- Schlitzhülse: Keramik
- SC-D Kupplungsgehäuse: Thermoplast UL94 V0, blau
- Staubschutzkappe: Thermoplast UL94 V0
- Aufnahme Kupplung: Aluminiumblech, eloxiert
- Umgebungstemperatur: -40° / +70° C
- Schutzklasse: IP20
- Ausführung POF
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 14,19* | € 15,04* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 14,23* | € 15,07* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,41* | € 16,31* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 15,55* | € 16,45* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,80* | € 16,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|