Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 808-93534 Herst.-Nr.: V64 EAN/GTIN: 6937295602869 |
| |
|
| | |
| Merkmale - Abmessungen (BxTxH): 20,4 x 20,2 x 3,1 cm
- LCD-Farbdisplay
- Diagonale: 8,89cm (3,5-Zoll)
- Unterstützt lokale Konferenzen mit 6 Teilnehmern
- Unterstützt Audio-Codec G.722 und Opus, HD-Audio auf Freisprecheinrichtung und Mobilteil
- 2 Gigabit-Anschlüsse, integriertes PoE
- Telefonbucheinträge: 1000
- Rufnummernspeicher: 21
- Integriertes 2.4GHz/5G WiFi und Bluetooth 5.0
- 2 RJ9 Ports: 1 Handset, 1 Headset
- 2 RJ45 Ports: 1 Network, 1 PC (Bridged to Network)
- Anschluss: USB 2.0
- Bis zu 21 DSS-Tasten, jede DSS-Taste kann als Leitungs-/BLF-/Kurzwahltaste eingestellt werden
- Verfügbar für die Verknüpfung mit Sicherheitsprodukten
- Wandmontage möglich
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 63,93* | € 83,91* | | | | Lager 808 | | | | | | € 4,99* | ab € 69,25* | € 90,72* | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 70,42* | € 92,20* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 71,82* | € 93,97* | | | | | 6 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 80,40* | € 104,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 808 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 808 | | Versand: Lager 808 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,99* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|